Motion
63212

PFERD
63212

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 3/32 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 46 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818264
N° MFR63212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
63212

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 3/32 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 46 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818264
N° MFR63212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po à 11.0000 po
  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Largeur totale
    3/32 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Découpe de profilés, découpe de tôles, découpe de matériaux solides, découpe de trous
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    097758632126
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
63212 T27 4-1/2X3/32X5/8-11 A46SG F/SS 1