Motion
69862

PFERD
69862

Roue de tronçonnage - 6 po diamètre de la roue, 0.040 po d'épaisseur, trou central de 7/8 po, 60 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818310
N° MFR69862
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
69862

Roue de tronçonnage - 6 po diamètre de la roue, 0.040 po d'épaisseur, trou central de 7/8 po, 60 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818310
N° MFR69862
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.040 po

Détails

  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de renforcement
    Non renforcé

Aperçu

Description du fabricant
69862 C/O 6X.040X7/8 A60S SG+INOX POUR S/