Aperçu
- Le capuchon à ressort permet de dégager rapidement l’adaptateur de gros robinet
- Les adaptateurs d’extension offrent un accès dans les espaces restreints
- Le système breveté de guide à verrouillage par rotation réduit la « marche arrière » du protecteur de matrice
- L’adaptateur de matrice fonctionne avec le système de cliquet et de douille Pass-Thru® ainsi qu’avec les accessoires de douille Vortex.
- La fonction de verrouillage automatique permet de retirer l’adaptateur de prise en toute sécurité
- L’adaptateur de matrice fonctionne sur les matrices rondes et hexagonales
- L’arc à cliquet 5° avec levier réversible élimine les mouvements de la main