Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille maximale19 mm
- Taille min.18 mm
- Plage de tailles1 po, 19.0 mm, 1/4 po, 6.0 mm
Détails
- Détails supplémentairesRallonge 3 po, rallonge 6 po, joint universel, cliquet en forme de larme à polir, cliquet en forme de larme à polir
- Type de contenantBoîtier moulé par soufflage
- Système de mesureImpériale
- Type de mesurePouce/métrique
- Nombre de pièces57
- Nombre de points12
- Nombre de douilles9 PC
- Code PSC5120
- Style d’arbreProfondeur standard
- Pointes de support12 PT
- Type d’outilProfond; standard
- CUP_NON099575805516