Motion
81656
Clé combinée décalée à 12 pointes 1/2 po, angle décalé 15°, OAL 8-3/32 po, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI04819269
N° MFR81656
Prix29.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée décalée à 12 pointes 1/2 po, angle décalé 15°, OAL 8-3/32 po, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI04819269
N° MFR81656

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    0.335 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    0.780 po
  • Clé à fourche Taille  
    1/2 po
  • Angle de tête
    15
  • Épaisseur de la tête
    9/32 po
  • Angle décalé
    15
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    0.252 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1.051 po
  • Clé à fourche Taille  
    1/2 po
  • Global Longueur  
    8-3/32 po
  • Taille
    1/2 po
  • Poids
    0.20 lb, 0.2

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant
  • Type de clé
    Sans cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81656 CLÉ MIXTE 1/2" 12PT PLEINE