Motion
893823
Ensemble de douilles - Système de mesure impériale, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 23 PC
N° D’ARTICLE MI04819316
N° MFR893823
Prix220.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - Système de mesure impériale, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 23 PC
N° D’ARTICLE MI04819316
N° MFR893823

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix220.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille min.
    10 mm
  • Plage de tailles
    7/8 po, 19.0 mm, 3/8 po, 10.0 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    3/8 Engrenage Flex verrouillable à cliquet
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de mesure
    Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    23
  • Nombre de douilles
    23 PC
  • Code PSC
    5120
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Type d’outil
    Passe; standard
  • CUP_NON
    082171893827

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE 893823 PATTES 3/8DR PASSER À