Motion
9416
Jeu de clés - 16 PC, type à cliquet
N° D’ARTICLE MI04819339
N° MFR9416
Prix398.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés - 16 PC, type à cliquet
N° D’ARTICLE MI04819339
N° MFR9416

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix398.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Gamme de tailles de clé
    8 à 24 mm
  • Tailles des clés
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    16
  • Type d’ensemble de clés
    Cliquet

Aperçu

Description du fabricant
9416 JEU DE CLÉS À PEIGNE 8-24MM 16PC AVEC PLATEAU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon