Motion
5605870
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité IC928 de la série Helido, en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04821163
N° MFR5605870
Prix80.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité IC928 de la série Helido, en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04821163
N° MFR5605870

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1.6 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    16.7 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur  
    10.5 mm
  • Largeur  
    11.2 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    H490 ANKX 170616PNTR
  • Insérer le style
    ANKX
  • Qualité du fabricant
    IC928
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    Helido
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5605870 H490 ANKX 170616PNTR 928