Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre intérieur25 mm
- Valeur P maximale250 N/mm2;36259.4 psi
- Diamètre extérieur28 mm
- Longueur totale30 mm
- Épaisseur globale1.5000 mm
- Taille d’arbre recommandée24.98 à 24.96 mm
- Épaisseur1.50 mm
Details
- Détails supplémentairesAutolubrifiant;Doublure en PTFE;Arrière acier;Type divisé;Sans entretien;Capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- Type de douilleManche unie
- DescriptionDU Cylindrical Bushing Steel Backed PTFE Lined 25mm ID x 28mm OD x 30mm Length
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Type de rainureRainures remplies de graphite
- MatérielComposite métal-polymère
- Spécification du matérielBronze, plomb, PTFE, acier
- Pression maximale250 N/mm2, 36259.4 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-200 à +280 °C, -328 à +536 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsNon
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesAS9100, DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
Description du fabricant
2530DU DOUILLE