Motion
MAT32100
Tapis absorbant Grippy - Non perforé, matériau en polypropylène, couleur bleue, 32 po de large, 100 pi de long, capacité absorbante jusqu’à 10.5 gal/rouleau par emballage, absorbant, polypropylène, polyester, composition adhésive exclusive
N° D’ARTICLE MI04823012
N° MFRMAT32100
Prix447.18 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis absorbant Grippy - Non perforé, matériau en polypropylène, couleur bleue, 32 po de large, 100 pi de long, capacité absorbante jusqu’à 10.5 gal/rouleau par emballage, absorbant, polypropylène, polyester, composition adhésive exclusive
N° D’ARTICLE MI04823012
N° MFRMAT32100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix447.18 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    32 po x 100 pi
  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    27 lb
  • Largeur
    32 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    Jusqu’à 10.5 gal/rouleau
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2), ANSI B101.1-2009, NFSI
  • Matériau de support
    Adhésif exclusif
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    Polyester, polypropylène, adhésif exclusif, absorbant
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    1
  • Perforé
    Non perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
MAT-32100 32"X100' GRIPPY BLUE
  • Le seul tapis absorbant avec endos Grippy « reste en place, peu importe® », exclusivement de New Pig
  • L’endos adhésif à couverture complète spécialement formulé tient fermement, mais ne laisse aucun résidu
  • Élimine le besoin de rubans et de plateaux
  • Se décolle facilement pour des changements rapides, réduisant le temps de nettoyage pour une installation plus productive
  • Pas de recourbement ou de plis; repose à plat pour réduire les risques de trébuchement autour des postes de travail, des allées et des machines
  • L’endos en poly crée une barrière résistante aux liquides qui garde les planchers complètement secs
  • Testé et certifié par le National Floor Safety Institute (NFSI)