Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine23-1/2 po
- Poids du matériel1.8 oz/vg2
- TailleMoyen
Détails
- Détails supplémentairesRabat-tempête
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1117, ASTM D257, ASTM D5034, ASTM D751
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsProShield NexGen
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointSergé
- CUP_NON0888120004753