Motion
2476TX1 GOUGES À CHASSE COMPLÈTE 4.5" CARBURE

Erem
2476TX1 CUTTERS FULL FLUSH 4.5" CARBIDE

PINCES DE COUPE LATÉRALE 4-1/2IN
N° D’ARTICLE MI04836040
N° MFR2476TX1 CUTTERS FULL FLUSH 4.5" CARBIDE
Prix522.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Erem
2476TX1 CUTTERS FULL FLUSH 4.5" CARBIDE

PINCES DE COUPE LATÉRALE 4-1/2IN
N° D’ARTICLE MI04836040
N° MFR2476TX1 CUTTERS FULL FLUSH 4.5" CARBIDE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix522.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la mâchoire
    0.24 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po

Détails

  • Capacité
    0.110 po
  • Type de coupe
    Rinçage complet
  • Caractéristiques
    0.11" Piano Wire, 0.015" Hard Wire, 0.019" Medium Hardness & 0.039" Copper Wire
  • Type
    Pinces à coupe latérale

Aperçu

Description du fabricant
2476TX1 GOUGES À CHASSE COMPLÈTE 4.5" CARBURE