Spécifications
Dimensions
- Pour la taille du tuyau de conduit1-1/4 po
- Diamètre du trou1-11/16 po
Détails
- Capacité de coupeAcier inoxydable de calibre 10
- Forme du trouRonde
- MatérielAcier allié
- Type de conducteur requisHydraulique, à cliquet
- AutocentrageAutocentrage
- CUP_NON783310281603
- Matériau de la pièceFibre de verre, plastique, acier inoxydable, acier