Motion
CM-600

GREENLEE
CM-600

Multimètre numérique - Sonde à pince, fils de sonde, affichage numérique, 600 V c.c. max., 600 V c.a. max., courant 600 A c.a.
N° D’ARTICLE MI04837578
N° MFRCM-600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
CM-600

Multimètre numérique - Sonde à pince, fils de sonde, affichage numérique, 600 V c.c. max., 600 V c.a. max., courant 600 A c.a.
N° D’ARTICLE MI04837578
N° MFRCM-600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mesure de tension CC maximale
    600 V c.c.

Détails

  • Meilleure précision de tension c.c.
    0.8 %
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Couleur du boîtier
    Vert
  • Mesure du courant alternatif max.
    600 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    600 V c.a.
  • Fonctions de mesure
    Courant CA, tension CA, continuité, tension CC, résistance
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de sonde
    Sonde à pince, fils de sonde
  • Catégorie de sécurité
    CAT III 600V

Aperçu

Description du fabricant
CM-600 AC CLAMP-ON METER 600A AC