Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1 po
- Profondeur de coupe0.394 po
- Longueur totale3-3/4 po
- Diamètre de la tige1 po
Détails
- Comp complète du style d’insertionAP.. 1003...
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Angle du bord de coupe90 °
- Code complet du porte-outilsHM90 E90A-D1.00-4-W1.00
- Usine hélicoïdaleNon
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Insérer le styleAP..
- Nombre d’insertions4
- Pièces et accessoiresVis (SR 34-505/HG), T-8/53
- Type de tigeBallerines Weldon
- Style de porte-outilsH490 E90A