Motion
1030FZ2A-26.02

FALK
1030FZ2A-26.02

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - 26.02:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, double réduction, comprend un support de moteur et un couplage HS
N° D’ARTICLE MI04838893
N° MFR1030FZ2A-26.02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030FZ2A-26.02

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - 26.02:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, double réduction, comprend un support de moteur et un couplage HS
N° D’ARTICLE MI04838893
N° MFR1030FZ2A-26.02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    26.02:1
  • Poids
    364.00 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Support de moteur et couplage HS
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Page de produit du fabricant
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    1000
  • CUP_NON
    782934243493

Aperçu

Description du fabricant
1030FZ2A-26.02 180T ENTRAÎNEMENT (26.02)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté