Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5107
- Taille du boîtier5107
- Distance centrale2.9000 po, 73.70 mm
- Dimensions du boîtier9.16 x 5.92 x 10.43 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.43 po
- Longueur du boîtier9.16 po
- Largeur du boîtier5.92 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée0.8750 po, 22.19 mm
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant5107
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Taille de sortie maximale2.4375 po;61.89 mm
- Rapport nominal5:1
- Ratio5:1
- Diamètre de l’arbre2.4375 po, 61.89 mm
- Longueur de l’arbre9.6875 po;246.09 mm
- Poids168.00 lb
Détails
- Ratio réel5:1
- Détails supplémentairesJoints Viton;adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA;trousse d’arbre d’entraînement de convoyeur à vis standard CEMA
- Adaptateur de convoyeur compatibleAdaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ComprendTrousse de plaque de butée
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5107JSC05A DS 2.437
- Vitesse maximale1777 tr/min
- Type d’alésage de sortieAdaptateur CEMA
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive;5107J
- RéductionCélibataire
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5107JSC
- Normes respectéesCEMA
- CUP_NON782934634871
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.