Motion
5608J25A

FALK
5608J25A

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 25:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Alésage droit
N° D’ARTICLE MI04840102
N° MFR5608J25A
Prix144,789.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5608J25A

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 25:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Alésage droit
N° D’ARTICLE MI04840102
N° MFR5608J25A
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
Prix144,789.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5608
  • Longueur de l’alésage
    12.4000 po;315 mm
  • Taille du boîtier
    5608
  • Distance centrale
    10.6600 po, 270.80 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5608
  • Taille de sortie maximale
    6.5000 po;165.09 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    6.5000 po, 165.09 mm
  • Longueur de l’arbre
    13.0000 po;330.19 mm
  • Poids
    1700 lb, 771.1 kg

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Butée d’arrêt incluse; Comprend un bras de couple; Joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0794705
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Compatibilité des produits
    Accessoires Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5608J
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5608J25A DR DE BASE, NIVEAUX, BS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté