Motion
05UWAJ2AB140N ULTRAMITE

FALK
05UWAJ2AB140N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 142:1 rapport, entrée de couplage C-Face, entrée 5/8 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04840782
N° MFR05UWAJ2AB140N ULTRAMITE
Prix6,227.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
05UWAJ2AB140N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 142:1 rapport, entrée de couplage C-Face, entrée 5/8 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04840782
N° MFR05UWAJ2AB140N ULTRAMITE
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
Prix6,227.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    05
  • Couple de sortie maximal
    5260 po-lb à 250 tr/min
  • Ratio
    142:1
  • Poids
    75.60 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940558
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.160 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1670 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    05UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934193859

Aperçu

Description du fabricant
05UWAJ2AB140N ULTRAMITE 142.0:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté