Motion
1020GC HUB FLEX #2 RSB

FALK
1020GC FLEX HUB #2 RSB

Concentrateur d’accouplement d’engrenage - 1020, 1 à 2-7/8 po, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04842566
N° MFR1020GC FLEX HUB #2 RSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020GC FLEX HUB #2 RSB

Concentrateur d’accouplement d’engrenage - 1020, 1 à 2-7/8 po, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04842566
N° MFR1020GC FLEX HUB #2 RSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 à 2-7/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5 po
  • Code de taille de raccord
    1020
  • Diamètre du moyeu
    4.14 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.44 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    5.2 po
  • Poids
    21.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1235115
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    GC
  • Capacité de couple
    37800 po
  • CUP_NON
    782934110641

Aperçu

Description du fabricant
1020GC HUB FLEX #2 RSB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté