Motion
1090T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1090T10 COUPLING RSB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1090 , longueur totale 7.8800 po, matériau de couvercle en aluminium moulé
N° D’ARTICLE MI04846236
N° MFR1090T10 COUPLING RSB
Prix1,908.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1090T10 COUPLING RSB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1090 , longueur totale 7.8800 po, matériau de couvercle en aluminium moulé
N° D’ARTICLE MI04846236
N° MFR1090T10 COUPLING RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,908.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    7.8800 po
  • Code de taille de raccord
    1090
  • Longueur totale du couvercle
    4.8100 po
  • Écart
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.8800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8800 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    8.3125 po
  • Longueur totale
    18.0000 po
  • Poids
    58.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium moulé
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    52.4 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0707076
  • Numéro CUP du fabricant
    782934010415
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    33000 po
  • CUP_NON
    782934010415

Aperçu

Description du fabricant
1090T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon