Motion
10UCFN4B860A_A

FALK
10UCFN4B860A_A

10:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 40 mm, 1.5748 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04846696
N° MFR10UCFN4B860A_A
Prix29,763.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN4B860A_A

10:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 40 mm, 1.5748 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04846696
N° MFR10UCFN4B860A_A
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
Prix29,763.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182T
  • Rapport nominal
    10:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5748 po, 40 mm
  • Taille de sortie
    40 mm
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Ratio réel
    10.12:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    2.2 kW;3 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN4B860 A ULTRAMITE 828.21:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon