Motion
1100T31 CPLG BE=8.000 HRB X HRB

FALK
1100T31 CPLG BE=8.000 HRB X HRB

Couplage de grille d’espacement complète - stock brut, code de taille de raccord 1100 , diamètre extérieur du raccord 9.8858 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847057
N° MFR1100T31 CPLG BE=8.000 HRB X HRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T31 CPLG BE=8.000 HRB X HRB

Couplage de grille d’espacement complète - stock brut, code de taille de raccord 1100 , diamètre extérieur du raccord 9.8858 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847057
N° MFR1100T31 CPLG BE=8.000 HRB X HRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1100
  • Longueur totale du couvercle
    6.12 po
  • Distance entre les arbres
    8 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    6-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.56 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.429 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.02 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.7500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    9.8858 po
  • Poids
    199.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Entretoise complète
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES02499
  • Rpm max.
    2440 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    55550 po
  • CUP_NON
    782934304484

Aperçu

Description du fabricant
1100T31 CPLG BE=8.000 HRB X HRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté