Motion
201UCBN3A56A_A

FALK
201UCBN3A56A_A

3:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04847579
N° MFR201UCBN3A56A_A
Prix2,966.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCBN3A56A_A

3:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04847579
N° MFR201UCBN3A56A_A
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
Prix2,966.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    030
  • Débit maximal tr/min
    580 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    3:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    3:1

Détails

  • Ratio réel
    3.06:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire en ligne
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    1500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
201UCBN3A56 A ULTRAMITE 58.46:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté