Motion
201UCBN3A56N

FALK
201UCBN3A56N

5:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 0.6250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04847580
N° MFR201UCBN3A56N
Prix2,928.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCBN3A56N

5:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 0.6250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04847580
N° MFR201UCBN3A56N
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
Prix2,928.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    201
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Débit maximal tr/min
    338 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Ratio réel
    5.18:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp

Aperçu

Description du fabricant
201UCBN3A56 N ULTRAMITE 58.46:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté