Motion
201UCFN2A56 A_A

FALK
201UCFN2A56 A_A

56:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847640
N° MFR201UCFN2A56 A_A
Prix2,510.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCFN2A56 A_A

56:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847640
N° MFR201UCFN2A56 A_A
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
Prix2,510.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    120 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    885
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    56:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    56:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    56.00:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    UltraMax
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    885 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
201UCFN2A56 A ULTRAMITE 56.72:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté