Motion
202UCBN3A56.N

FALK
202UCBN3A56.N

15:1 Rapport, type d’entrée à alésage creux, 1.4375 po taille d’entrée, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847769
N° MFR202UCBN3A56.N
Prix3,303.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCBN3A56.N

15:1 Rapport, type d’entrée à alésage creux, 1.4375 po taille d’entrée, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847769
N° MFR202UCBN3A56.N
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
Prix3,303.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Taille du boîtier
    202
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Débit maximal tr/min
    116.4 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    814
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    15.03:1
  • Type d’entrée
    Alésage creux
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 15 po
  • Couple nominal (po-lb)
    814 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCBN3A56 N ULTRAMITE 57.03:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté