Motion
204UCBN2A36 A_C

FALK
204UCBN2A36 A_C

36:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 2.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04848246
N° MFR204UCBN2A36 A_C
Prix4,218.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCBN2A36 A_C

36:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 2.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04848246
N° MFR204UCBN2A36 A_C
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
Prix4,218.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille du boîtier
    204
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    580 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    170 N-m;1500
  • Rapport nominal
    36:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    36:1
  • Facteur de service
    1.5
  • Longueur de l’arbre
    101.60 mm;4.0000 po

Détails

  • Ratio réel
    36.00:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    1500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCBN2A36 A C ULTRAMITE 35.25:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté