Motion
204UCBN3A125 N

FALK
204UCBN3A125 N

125:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04848283
N° MFR204UCBN3A125 N
Prix4,360.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCBN3A125 N

125:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04848283
N° MFR204UCBN3A125 N
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
Prix4,360.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    14 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T
  • Rapport nominal
    125:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    125:1

Détails

  • Ratio réel
    125.25:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    0.5 hp

Aperçu

Description du fabricant
204UCBN3A125 N ULTRAMITE 130.50:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté