Motion
207UCBN3A71 N

FALK
207UCBN3A71 N

7.1:1 Réduction, 7.1:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, taille d’entrée 1.4375 po, diamètre d’arbre de sortie 1.3750 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849148
N° MFR207UCBN3A71 N
Prix6,133.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCBN3A71 N

7.1:1 Réduction, 7.1:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, taille d’entrée 1.4375 po, diamètre d’arbre de sortie 1.3750 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849148
N° MFR207UCBN3A71 N
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
Prix6,133.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    207
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Débit maximal tr/min
    246 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2580
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    7.1:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.3750 po
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    7.1:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    2.7500 po
  • Poids
    85 lb

Détails

  • Ratio réel
    7.1:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207UCBN3A71 N
  • Puissance d’entrée maximale
    10.1 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    1100 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal concentrique
  • Réduction
    7.1:1
  • Type de scellement
    Nitrile
  • Série
    UltraMax CU
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    15 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2580 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
206UCBN3A71 N ULTRAMITE 74.47:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté