Motion
206UCFN2A11 N

FALK
206UCFN2A11 N

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face C, 1.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849166
N° MFR206UCFN2A11 N
Prix3,899.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN2A11 N

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face C, 1.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849166
N° MFR206UCFN2A11 N
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
Prix3,899.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Débit maximal tr/min
    155 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    580
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T/145T
  • Rapport nominal
    11:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.3750 po
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    11:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    11.32:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    UltraMax
  • Couple nominal (po-lb)
    580 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN2A11 N ULTRAMITE 11.30:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon