Motion
206UCFN4A450A_A

FALK
206UCFN4A450A_A

4.5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.8750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849275
N° MFR206UCFN4A450A_A
Prix8,585.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN4A450A_A

4.5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.8750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849275
N° MFR206UCFN4A450A_A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,585.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    389 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2480
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254/256TC
  • Rapport nominal
    4.5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.8750 po
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    4.5:1
  • Longueur de l’arbre
    3.5000 po

Détails

  • Ratio réel
    4.50:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein à clavette
  • Capacité de charge suspendue
    1348 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    15.4 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2480 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN4A450 A ULTRAMITE 444.10:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté