Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de l'entrée d'air3/4 NPT
- Soufflages par minute1250 bpm
- Taille de l’alésage1-3/4 po
- Taille du mandrin1 po
- Taille de l’entrée3/4 NPT po
- Longueur25 po
- Diamètre intérieur min. du tuyau3/4 po
- Longueur totale25 po
- Taille de la tige1 x 4-1/4 po
- Accident vasculaire cérébral6-1/4 po
- Poids de l’outil40 lb
Détails
- Consommation d'air réelle49 pi3/min à charge
- Consommation d'air49 pcm
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéePoignée pistolet
- Numéro CUP du fabricant663023014036
- Nombre de pièces1
- Type de tigeHexagonales
Aperçu
- Puissance : La série PB est dotée d’un piston Power-Strok s’adaptant à une puissance de sortie élevée
- Durable et silencieux : Les disjoncteurs de chaussée de la série PB sont suffisamment résistants pour les travaux les plus difficiles, avec des silencieux pour réduire la production de bruit
- Utilisations : Les disjoncteurs de chaussée PB35 sont parfaits pour une variété de projets, du resurfaçage de pont à la démolition générale. Idéal pour la démolition légère du béton
- Entretien : Le boîtier monobloc élimine le besoin de tiges latérales et de ressorts coûteux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation