Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche#39
- Longueur de cannelure13/16 po
- Longueur totale1-13/16 po
- Diamètre de la tige#39
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM42
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Type de tigeRonde unie
- Direction de la spiraleSpirale droite