Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base2-1/4 po
- Largeur de la base1-1/4 po
- Longueur du bras de la pince5/8 po
- Hauteur sous la barre1/2 po
- Hauteur totale1-1/2 po
- Longueur totale2-13/16 po
Détails
- Type de barreSolide
- Matériau de baseAcier
- Style de pincePousser/tirer
- Type de pincePousser/tirer
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale300 lb
- Type de basculePousser-tirer