Motion
MX1087653
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 334 , 12 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 111 mm, angle de pointe 135 °, OAL 150 mm
N° D’ARTICLE MI04857087
N° MFRMX1087653
Prix18.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 334 , 12 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 111 mm, angle de pointe 135 °, OAL 150 mm
N° D’ARTICLE MI04857087
N° MFRMX1087653
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
Prix18.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    12 mm
  • Cannelure Longueur  
    111 mm
  • Global Longueur  
    150 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Fractionnement
  • Série
    334
  • Type de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
87653 334 NOIR/GLD 12.0MM OCTOBRE