Motion
MX1087637
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 334 , 6 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 70 mm, angle de pointe 135 °, OAL 102 mm
N° D’ARTICLE MI04857113
N° MFRMX1087637
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 334 , 6 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 70 mm, angle de pointe 135 °, OAL 102 mm
N° D’ARTICLE MI04857113
N° MFRMX1087637
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    6 mm
  • Cannelure Longueur  
    70 mm
  • Global Longueur  
    102 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Fractionnement
  • Série
    334
  • Type de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
87637 334 NOIR/GLD 6.0MM OCTOBRE