Motion
MT1292115
Mèche Jobber Length - série 5374T , 2.5 mm, matériau en carbure, cannelure 25 mm, angle de pointe 118 °, OAL 51 mm
N° D’ARTICLE MI04858378
N° MFRMT1292115
Prix33.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 5374T , 2.5 mm, matériau en carbure, cannelure 25 mm, angle de pointe 118 °, OAL 51 mm
N° D’ARTICLE MI04858378
N° MFRMT1292115
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
Prix33.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    2.5 mm
  • Cannelure Longueur  
    25 mm
  • Global Longueur  
    51 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériel
    Carbure
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    5374T

Aperçu

Description du fabricant
92115 5374T PERCEUSE CBD 2.5MM TIALN