Motion
HCS14114S
Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, matériau en acier inoxydable, 1/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04861736
N° MFRHCS14114S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, matériau en acier inoxydable, 1/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04861736
N° MFRHCS14114S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Style de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    100
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
SHCS 1/4-20 X 1-1/4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon