Motion
01018EP3EHP215TYZ7F3

WEG ELECTRIC CORP
01018EP3EHP215TYZ7F3

Moteur de pompe hydraulique SAE - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 215TYZ , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle, usage continu
N° D’ARTICLE MI04862955
N° MFR01018EP3EHP215TYZ7F3
Prix1,889.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01018EP3EHP215TYZ7F3

Moteur de pompe hydraulique SAE - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 215TYZ , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle, usage continu
N° D’ARTICLE MI04862955
N° MFR01018EP3EHP215TYZ7F3
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
Prix1,889.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TYZ
  • Dimension C de la longueur totale
    16.31 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    185.72 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe hydraulique SAE
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Montage sur socle
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909322436265
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01018EP3EHP215TYZ7F3 10HP 1800 3 60 230/