Motion
CWM12-10-30V47

WEG ELECTRIC CORP
CWM12-10-30V47

Contacteur - 12 A
N° D’ARTICLE MI04863640
N° MFRCWM12-10-30V47
Prix98.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CWM12-10-30V47

Contacteur - 12 A
N° D’ARTICLE MI04863640
N° MFRCWM12-10-30V47
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
Prix98.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    12 A
  • Tension du serpentin
    400 - 415 V / 480 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CWM12-10-30V47 CNTCTR 7.5HP@460V 480V
  • Montage sur panneau ou rail DIN 35mm jusqu’à la série CWM105
  • Contacts auxiliaires à montage frontal et latéral
  • Protection Finger-Touch IP20
  • Protection de la tension de bobine large c.a. ou c.c.
  • Contacts miroir pour les applications « liées à la sécurité »
  • Contacts auxiliaires liés mécaniquement