Motion
15036XT3G445TS

WEG ELECTRIC CORP
15036XT3G445TS

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 150 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 444/5TS cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868519
N° MFR15036XT3G445TS
Prix38,867.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
15036XT3G445TS

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 150 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 444/5TS cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868519
N° MFR15036XT3G445TS
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
Prix38,867.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Taille du cadre
    444/5TS
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Dimension C de la longueur totale
    40.05 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    2354.90 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Intensité nominale de l’onduleur; service intensif; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6314 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    161.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Couple de pleine charge
    221 pi-lb;299.63 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • HP
    150 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    110 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15036XT3G445TS
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • CUP_NON
    7891327259881
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
15036XT3G445TS 150HP 3600 60 460