Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56H
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.9 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids35 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesReconnu Ul;Certifié CSA;Roulements à billes doubles étanches;Protégé thermiquement;Cadre en acier laminé
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1.5, F#56H, TR/MIN :1725, 115/208-230V, DP
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge18.2 A
- Efficacité de la pleine charge72 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1.5 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAK
- kW1.1 kW
- Numéro de catalogue du fabricantCG239
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856007513
- Modèle5KCR49SN0012AX
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurTout poste
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56H
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- CUP_NON722856007513
- Tension115 V, 208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une intensité réduite Base combinée de 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage Conception écoénergétique