Motion
5KH49PN6056S

LEESON ELECTRIC
5KH49PN6056S

Moteur pour service agricole - 1/3 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04869952
N° MFR5KH49PN6056S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH49PN6056S

Moteur pour service agricole - 1/3 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04869952
N° MFR5KH49PN6056S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.48 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.00 / 3.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    53 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028365
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • CUP_NON
    722856028365
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1200RPM HG699 TENV 115/230V 56 1PH
  • Conception en phase divisée Le cadre 48Z a un arbre de 1/2” x 2-1/2” avec deux méplats Le cadre 56Z a 1/2” x 1-7/8” de long avec 1-5/8” méplats 48Y et 48YZ ont 48/56 Fr. Trous de montage entièrement étanches