Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48NZ
- Dimension C de la longueur totale10.31 po
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids22 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.2/3.1 A
- Efficacité de la pleine charge61 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856027924
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageRonde
- Type de produitMoteurs de ferme
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- CUP_NON722856027924
- Schéma de câblage
Aperçu
- NEMA N montage sur bride Protection thermique à réinitialisation manuelle 48NZ : 1/2” dia. Arbre long X 1.5” avec arbre plat allongé (ODE) avec méplats pour le jogging manuel Utilise un interrupteur de démarrage électronique à semi-conducteurs Conception de démarrage à induction par condensateur Conception écoénergétique