Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale9.93 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Hauteur de la dimension de stockage7.5000 po;190.50 mm
- Longueur de la dimension de stockage12.6300 po;320.80 mm
- Largeur de la dimension de stockage6.9400 po;17.62 cm
- Poids15.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation;Certifié Ca et Ul reconnu
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension6.2 A à 115 V
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur tout usage pour ferme, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1800 tr/min, 48Z cadres, TENV
- Mot-clé de description0.33 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierTENV
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge6.2 A
- Courant de pleine charge6.2 A
- Efficacité de la pleine charge60.5 %
- Groupe et classeNon dangereux
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP1/3 hp
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationB
- Code KVAR
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX1904
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028402
- Modèle5KH33JNA500AS
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Plaque signalétique5KH33JNA500AS
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBOULE
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreProlongation spéciale
- NormesCertifié CSA, reconnu UL
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageSM
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856028402
- Tension115 V
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Non ventilé totalement fermé;Protection thermique automatique;Roulements à double blindage;Pinceurs d’arbre;Purges de condensation