Motion
5KH35FN124HX

LEESON ELECTRIC
5KH35FN124HX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04869968
N° MFR5KH35FN124HX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH35FN124HX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04869968
N° MFR5KH35FN124HX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    9.57 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    52.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039590
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • CUP_NON
    722856039590
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 3600RPM HG115 DP 115V 48 1PH
  • Roulements à billes Extension d'arbre 2-1/4 po de long par 1/2 po de diamètre Cadre et base en acier de gros calibre