Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre6.62
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale10.71 po
- Facteur de service1.75
- Diamètre de l’arbre0.6300 po
- Poids15.50 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base3450 tr/min
- DescriptionVentilateur et moteur de soufflante, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, cadre 56C , DP
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.4 A
- Efficacité de la pleine charge56.6 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAL
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricantJ1025
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048875
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageRonde
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreSens horaire/antihoraire
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageSM
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur CVCA/R monophasé 1/3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , ODP
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementVERROUILLÉ
- CUP_NON722856048875
- Tension115/230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
- Les roulements à billes à double blindage offrent une durée de vie plus longue.
- La conception de l’air continu ou continu sur service permet un fonctionnement uniforme à la puissance nominale (comme indiqué).
- Diverses configurations de montage (comme indiqué).