Motion
5KH46NN3039T

LEESON ELECTRIC
5KH46NN3039T

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Z , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04869973
N° MFR5KH46NN3039T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH46NN3039T

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Z , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04869973
N° MFR5KH46NN3039T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Z
  • Dimension C de la longueur totale
    10.9 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040237
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • CUP_NON
    722856040237
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM HG705 DP 115V 56Z 1PH
  • Roulements à billes Couple variable sur deux régimes nominaux Connecté pour la rotation CW face à l’extrémité opposée de l’arbre. Réversible par rebranchement des fils Cadre et base en acier de gros calibre