Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale9.68 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids14 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1/4, F#48Z, TR/MIN :1725, 115V, TENV
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierTENV
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.1 A
- Efficacité de la pleine charge52.8 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP1/4 hp
- Classe d’isolationB
- Code KVAR
- kW0.19 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX1903
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028396
- Modèle5KH32FNA499AS
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur1/4 hp
- Orientation du moteurTout poste
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de ferme
- Type d’arbreProlongation spéciale
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856028396
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conception à phase divisée Le cadre 48Z a un arbre de 1/2” x 2-1/2” de diamètre avec deux méplats Le cadre 56Z a un diamètre de 1/2” x 1-7/8” de longueur avec 1-5/8” méplats 48Y et 48YZ ont 48/56 Fr. Trous de montage Rallonge de tige 2-1/4 po de long par 1/2 po de diamètre Entièrement étanche